商品画像

- [冷凍] すかいらーく バーミヤン本格小籠包 すかいらーくHD 70333989 - [冷凍] すかいらーく バーミヤン本格小籠包 すかいらーくHD 70333989

[冷凍] すかいらーく バーミヤン本格小籠包

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(250g×36個) 注文コード70333989 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥21,578
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

バーミヤンを代表する点心の人気メニューでお店と同じ1個25gサイズです。有名スーパーのPB点心も製造する日玉中華食品社製造で、電子レンジ、フライパン、蒸し器の様々な調理に対応しています。おススメはフライパン調理の焼き小籠包!

注意
※-18℃以下で保存してください加熱してください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする