※柄詳細
WARLON
WARLONの 樹脂素材
WARLONの 塩ビ
ワーロンプレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70334294
品番
KV-104
参考基準価格(税別)
¥30,450
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
美しい伝統的な工芸和紙を耐久性や防炎性に優れた素材に。
天然素材の工芸和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートした耐久性に優れた和風樹脂板です。
表面は拭き掃除が可能です。
材質
塩化ビニール樹脂、工芸和紙
用途
間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。
仕様
割れにくい、水拭き可、防炎認定
タイプ
スタンダードタイプ 工芸和紙シリーズ
色(柄)
糸入り落水
有効寸法(mm)
930×1850
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び厚さ(mm)
2.0
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長