フレックスギアホースバンド

(3件のレビュー)
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70335098 品番 FG45-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

9.5mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。
オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。
製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けに多くの納入実績があります。

最大径(Φmm)117 材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304、(スプリングワッシャー)AISI301、(ライナー)AISI304 最小径(Φmm)96 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)8.5
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70335055
2020-02-04
用途:
デザインが素晴らしい
サービス業

素晴らしいデザインです。もっと評価されるべき品物です。ちょっと高いですが・・・。

対象商品:
70335073
2019-05-11
用途:
これ滅茶苦茶カッコイイです
サービス業

これはエンジンルームに威圧感を与えるカッコ良さがあります。当方、エアクリーナーのパイプを留めるのに購入しましたがエアクリーナーのキノコと同じくらいのインパクト。また締めた時に余った帯部分が一切ネジの下から出ない構造なのでそこのビジュアルも最高です。スチール製ではなくステンレス製なので柔軟性があり取り回しも楽ですね。スチールですとカチカチになってるのでかなりゴム部分にも負担がかかるでしょうし。この商品は灯台もと暗しでしたね。実際付けてる人も見ませんし。

対象商品:
70335073
2019-05-25
用途:
追加注文
サービス業

かっこいいので追加注文しました。以前のレビューでバンドの端がネジの下から覗かないと書き込みましたが、それはこちらの勘違いでした。が、カッコイイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする