インターロックバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70335195 品番 1/2 (13)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。
FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。

材質SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー) バンド幅(mm)23.5 用途グラウトホース、エアホース等 呼び径1/2(13) 締付範囲(mm)24〜20 ボルト寸法M10×45 RoHS指令(10物質対応)対応 ボルト2面幅(mm)17
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする