正峰工業
正峰工業の ホースバンド
正峰工業の 両ネジ式
インターロックバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70335238
品番
1 1/2 (38)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。
FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。
材質
SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー)
バンド幅(mm)
29
用途
グラウトホース、エアホース等
呼び径
1 1/2(38)
締付範囲(mm)
55〜50
ボルト寸法
M10×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト2面幅(mm)
17
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください