インターロックバンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70335247 品番 2 (50)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。
FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。

材質SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー) バンド幅(mm)38 用途グラウトホース、エアホース等 呼び径2(50) 締付範囲(mm)70〜62 ボルト寸法M10×85 RoHS指令(10物質対応)対応 ボルト2面幅(mm)19
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする