TOP
TOPの 幼児用/子供用自転車
ケッターサイクル3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70335249
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
足けりモードから補助輪不要で自転車デビュー
用途
乗用玩具
質量(kg)
自転車:約9.3、足けり:約7.5
色
ブルーミングターコイズ
サイズ
14インチ
ハンドル高さ(mm)
約550〜640(最大)
タイヤタイプ
エアタイヤ
梱包内容
9部組
適応身長(cm)
約90〜120
サドルの高さ(mm)
約340〜530(最大)
注意
※お客様にて組立が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません