10921 インナージャケット アゼアス 70335563 10921 インナージャケット アゼアス 70335563

インナージャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70335563 品番 10921
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

AZ LITE(R) 10107と合わせる事で通年対応が可能になります。

サイズM 材質高密度タフタ ポリエステル100% 用途高視認性防護服 区分繰り返し利用 着丈(cm)68 裄丈(cm)83 材質(中綿)ポリエステル95% アクリル5% RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし かかとからの長さ(cm)83 適応胸囲(cm)120 縫い目形式内縫い
注意
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、長期使用時や未使用において退色する場合があります。退色については、定期的に確認して、劣化が認められた場合は使用しないでください。
※高視認性防護服の生産工程において、再帰性反射材の一部表面に小さな傷がつく場合がありますが、製品全体の再帰性反射性能を著しく低下させることはありませんので、製品交換の対象とはなりません。
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、同一の製品におきましても若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする