MF-O-K モールド型表面センサー 東亜電器 70335947

モールド型表面センサー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 熱電対K 注文コード70335947 品番MF-O-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は熱電対など3種類から選べます 他の種類を見る

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。

仕様エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド) 使用温度範囲(℃)-100〜+200 感温部(mm)5×20 熱電対K アズワン品番6-9248-11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70335947 MF-O-K 33190525 MF-O-K モールド型表面センサー 東亜電器 モールド型表面センサー 東亜電器 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70335956
2021-09-28
用途:
温度測定
その他業種

水分が多いところでも(水中)、精度よく温度測定ができます。

対象商品:
70335965
2018-11-20
用途:
金型の温度測定
製造業

サイズ、使用感は満足、今後も継続して購入していきたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする