散水ノズル みがき水口付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70336157 品番 N-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,090 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

直射のみ。バフ磨き。

寸法d(Φmm)13 材質CAC406 用途散水 質量(kg)0.8 寸法L(mm)460 規格40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※町野式カップリングで接続します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする