散水ノズル みがき水口付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70336166 品番 N-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,790 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

直射のみ。バフ磨き。

寸法d(Φmm)17 材質CAC406 用途散水 質量(kg)1.35 寸法L(mm)600 規格50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※町野式カップリングで接続します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする