報商製作所
報商製作所の ホース
報商製作所の 給排水用ホース
散水ノズル クローム水口付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70336175
品番
N-04
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
直射のみ。クロームメッキ
寸法d(Φmm)
13
材質
CAC406
用途
散水
質量(kg)
0.79
寸法L(mm)
460
規格
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※町野式カップリングで接続します。