報商製作所
報商製作所の ホース
報商製作所の 給排水用ホース
散水ノズル DAフンム付クローム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70336202
品番
N-05
参考基準価格(税別)
¥31,050
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
寸法d(Φmm)
17
材質
CAC406
用途
散水
質量(kg)
1.59
寸法L(mm)
620
規格
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※町野式カップリングで接続します。