Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70336482
品番
WTK44819
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タイプ
親器・8A・広角検知形 AC100V
消費電力(W)
1
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
検知範囲
約3.5m(ビーム状)
使用周囲温度(℃)
-10〜+40
取付個数
6台まで