Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70336498
品番
WTK49129
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC12
タイプ
子器・広角検知形
消費電流(mA)
定格5
検知範囲
約3.5m(ビーム状)
使用周囲温度(℃)
-10〜+40