曜日別特売
WCS5386 分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック) 70336552

分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプ6分配器注文コード70336552品番WCS5386
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。

タイプ6分配器適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224分岐損失(dB)(10~76MHz)10.5以下、(76~222MHz)10.0以下、(222~770MHz)11.0以下、(770~1489MHz)12.0以下、(1489~2150MHz)13.8以下、(2150~2681MHz)16.5以下、(2681~3224MHz)17.8以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電圧定在波比(10~76MHz)2.0以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.3以下、(2681~3224MHz)2.5以下使用周囲温度(℃)-10~40付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする