埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70336647 品番 WCS3013F
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ベージュ 周波数帯域(MHz)(HF)10〜76、(FM・VHF)76〜300、(UHF)300〜770、(BS-IF)770〜1489、(CS-IF)1489〜2150、(BS-IF(L))2150〜2681、(CS-IF(L))2681〜3224 使用周囲温度(℃)-10〜+40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式 電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
自前の修理時に使用
その他業種

差し込み式をモジュラー式に交換を実施。壁内ケーブルの劣化は心配だが、無事に取り合い部の交換は完了。メーカ品だが価格も良心的で次の機会があれば利用したい。

対象商品:
70336674
2022-08-12
用途:
CS受診レベル改善
建設業・工事業

ねじ止め式のテレビターミナルから、コネクター式で高シールドタイプの本製品に交換したらTVの受診レベル数値が30プラスになり、CS番組が快適に受信できるようになり大いに満足しております。

対象商品:
70336638
2022-09-13
用途:
屋内のTV配線工事
運輸・通信業

TVコンセントの壁面取り付け作業をきれいに仕上げることが出来ました。

対象商品:
70336638
2023-01-17
用途:
アパート用
マルケイ企画 様

古いタイプでしたのでこちらの物に交換しました。
交換は簡単です。

対象商品:
70336674
2021-05-30
用途:
部屋への増設作業
製造業

配線の引き回しも無理なく行え、接続姓、外観も申し分ありません。

対象商品:
70336674
2020-09-22
用途:
BSアンテナ増設
サービス業

BSの電波が来ていない部屋にBSテレビコンセントを増設するために購入しました。以前はDXアンテナのものを使っていましたが、この商品の方が後ろにスペースがいらないのでこちらを選択。ちゃんと映っています。

1人が参考にしています
対象商品:
70336674
2020-12-07
用途:
安心のパナソニック製
サービス業

未来工業の浅いコンセントボックスに使用するため、少々高いですがこちらを購入。無事設置できました。

対象商品:
70336638
2018-10-25
用途:
TV工事

マスプロは接続方法が改悪なので購入(私だけ?)
ただノイズの問題といわれると
どうしようもないのですが。まだ4K8K受信していないので
これからの問題だとは思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする