アルミ製室名札 FRプレート正面型:在空表示付

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70336884 品番 FTR-1
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。

表示内容空室/使用中 用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 材質アルミ型材アルマイト仕上 幅(mm)154 高さ(mm)40 奥行(mm)15 表示(スライド可変)アクリルマット板 表示方式UV印刷 材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内専用です。
※個人宅は配送不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70336884
2020-05-11
用途:
会議室のドアに

固定プレートに穴はあるのに、ビスが付いていないのはなぜ?
別にビスだけ購入するって変では?

物自体は、問題ないのですが、
結局、両面テープで固定しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする