曜日別特売
- キレートレモンクエン酸2700 155mL ポッカサッポロフード 70337987

キレートレモンクエン酸2700 155mL

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(155mL×24本)注文コード70337987品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,750
販売価格(税別)
4,398

レモン1個分の果汁、ビタミンC1350mg、日常生活や運動後の疲労感を軽減するクエン酸(機能性関与成分)が2700mg入った「機能性表示食品の小瓶ドリンク」です。

種別20%レモン果汁入り飲料(炭酸ガス入り)容量(mL)155シリーズキレートレモン容器保存方法常温寸法(Φ×mm)52.2×136.5カロリー(kcal)35(100mL当り)原材料レモン、砂糖、レモン果皮エキス/ビタミンC、酸味料、炭酸、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料、マリーゴールド色素入数(本)24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70337987
2025-06-17
用途: 身体が弱った時によい!
医療・福祉・介護関連業

風邪など怪しい時飲むとかなりたすかります。ここは休めないと思う日の前などかなりよいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする