スチール製デスク下ワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70338337 品番 747729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポップな色合いが明るいオフィスや店舗を演出!

ブラック 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)381×472×615 棚段数3段 質量(kg)14.8 耐荷重(kg)天板30、上段・中段10、下段20 付属品鍵2本、キャスター5個、ネームプレート用台紙3枚 材質スチール 幅(mm)381 高さ(mm)615 奥行(mm)472 段数3 キャスターあり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×472×615 機能オールロック式、A4ファイル対応、ダブルサスペンション(最下段のみ) 施錠あり(オールロック)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする