スマイル[家具]
スマイル[家具]の デスク・テーブル
スマイル[家具]の 脇机・ワゴン
スチール製デスク下ワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70338355
品番
747731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ポップな色合いが明るいオフィスや店舗を演出!
色
ライトブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
381×472×615
棚段数
3段
質量(kg)
14.8
耐荷重(kg)
天板30、上段・中段10、下段20
付属品
鍵2本、キャスター5個、ネームプレート用台紙3枚
材質
スチール
幅(mm)
381
高さ(mm)
615
奥行(mm)
472
段数
3
キャスター
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
381×472×615
機能
オールロック式、A4ファイル対応、ダブルサスペンション(最下段のみ)
施錠
あり(オールロック)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません