スチール製 デザイン収納 引き違い3段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70338513 品番740988
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

開口部が大きい引き違いタイプ。収納物の楽に取り出せる。

付属品配線用ホール付き、横連結用ボルト4本 材質スチール 質量(kg)53.4 ホワイト 種類引違い 段数3段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×1175 設置場所下置き 2本付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×400×1175 アジャスター調整アジャスター付(調整高10mm)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,120 / 税込 ¥2,332
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする