スチール製 デザイン収納 3段オープン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70338574 品番743899
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

重厚感漂う、ブラックのオープン収納。

付属品固定棚1枚、横連結用ボルト4本、配線用ホール付 材質スチール 幅(mm)1200 質量(kg)35.7 ブラック 高さ(mm)1175 種類オープン 奥行(mm)400 段数3 最大積載量(kg)(等分布)棚板1枚あたり:40 棚段数3 棚板耐荷重(kg)40 設置場所下置き 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×347×334 アジャスター調整アジャスター付(調整高10mm)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,770 / 税込 ¥1,947
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする