アルス
ぶどう摘粒鋏
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
155
仕様
ポリ袋入り
注文コード
70338888
品番
321DX-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。
用途
果樹
切断対象
果樹
全長(mm)
155
刃長(mm)
30
質量(g)
45
材質
(刃部)ステンレス、(グリップ)PP
刃の種別
直刃
仕様
ポリ袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応