アルス
アルスの 鋏
アルスの 高枝鋏
カーボンチョキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70338924
品番
160PCC-1.2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
切断対象
庭木、果樹
切断目安(Φmm)
12
全長(mm)
1187
刃長(mm)
48
質量(g)
375
材質
(刃部)高炭素刃物鋼/ハードクローム
タイプ
採収型
用途
果樹・庭木
RoHS指令(10物質対応)
対応