アルス
アルスの 鋏
アルスの 高枝鋏
カーボンチョキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70338933
品番
180PCC-1.2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
切断対象
庭木、果樹
切断目安(Φmm)
15
全長(mm)
1203
刃長(mm)
60
質量(g)
360
材質
(刃部)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工
タイプ
剪定型
用途
果樹・庭木
RoHS指令(10物質対応)
対応