FG
FGの 鎌
FGの 小鎌
超軽量ステン便利小鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70339229
品番
#193243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
立ったままらくらく除草できます。 柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 刃部は直刃と波刃になっており、軟らかい草から硬い草まで対応できます。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途
畑、畦等の除草作業に。
材質
頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP
全長(mm)
1275
質量(g)
210
柄長さ(mm)
1200
頭部幅(mm)
155
頭部高さ(mm)
40