JACKAL(ジャッカル)
JACKAL(ジャッカル)の 使いきり手袋
JACKAL(ジャッカル)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ジャッカル グリップオンジュニア 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
70339423
品番
JGJー100L (Lサイズ)
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ピッタリフィットでがっちりグリップ!!
左右両用タイプ!!
用途
オイルや薬品にも強く様々な用途に!!
油作業や細かい指先を使う作業に!!
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.14(指先)、0.1(手の平)
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
21
粉有無
粉無