ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mL

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード70339615 品番90793-39001
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

極圧性能を高めるとともに耐熱性が向上しています。
GL-5 ハイポイドギヤオイル SAE 80W-90

適合FJR1300,NEW VMAX,リアアスクルギア専用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
VMAX1200 ドライブシャフトオイル交換

バイク側の容量が少ないので、1本あれば十分余ります。
交換後の変化はあまり体感できませんが、交換して悪いことは無いはずです。

1人が参考にしています
2024-09-30
用途:
バイクのギアオイル交換無時に
卸売・小売業

ギアオイルがバイク車種専用になっていて購入しやすかったので購入しました!
YAMAHAでは粘度が硬いのでこれしかなく、定期的な交換で安心を購入するできて満足です!

対象商品:
70339615
2023-09-12
用途:
バイクの整備に

FJR専用とあるがBMのシャフトドライブに使っています。ヤマハのオートルーブ全般に評判が良く、これも機械音が少なくなり満足しています。なにより価格や納期が満足のいくレベルであることがありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする