アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP30E 静電防止対応
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70339676
品番
1271A003.004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
冬期における静電気帯電防止機能を向上させたシューレースタイプ。
サイズ(cm)
24.5
足幅
ワイド(3E相当)
色
ブラック/ブラック
機能
耐油性ラバー・静電気帯電防止
仕様
A種先芯入り
形状
ローカット
規格
JSAA規格
アズワン品番
65-1937-56
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー