ウィンジョブ CP30E 静電防止対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.0 注文コード70339703 品番1271A003.004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

冬期における静電気帯電防止機能を向上させたシューレースタイプ。

サイズ(cm)26.0 足幅ワイド(3E相当) ブラック/ブラック 機能耐油性ラバー・静電気帯電防止 仕様A種先芯入り 形状ローカット 規格JSAA規格 アズワン品番65-1937-58 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
変電所作業
株式会社キョーワテクノ 様 (運輸・通信業)

とても履きやすくていいです。
静電対応ですので、精密機器取扱時は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする