アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP213 TS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28.0
色
グレー/グレー
注文コード
70339843
品番
1271A052.020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
通気性とフィット性を両立させたニューフェイスが登場。
薄底ソール設計により「足裏感覚」を実現。
履き口にニット素材を採用し足との一体感とフィット性が向上。
サイズ(cm)
28.0
足幅
レギュラー(2E相当)
色
グレー/グレー
機能
耐油性ラバー・通気性
仕様
A種先芯入り
形状
ローカット
規格
JSAA規格
アズワン品番
65-0257-24
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー