曜日別特売
1273A038.101 ウィンジョブ CP21E 静電防止対応 アシックス 70340717

1273A038.101 ウィンジョブ CP21E 静電防止対応 アシックス 70340717
1273A038.101 ウィンジョブ CP21E 静電防止対応 アシックス 70340717
1273A038.101 ウィンジョブ CP21E 静電防止対応 アシックス 70340717
1273A038.101 ウィンジョブ CP21E 静電防止対応 アシックス 70340717
1273A038.101 ウィンジョブ CP21E 静電防止対応 アシックス 70340717

ウィンジョブ CP21E 静電防止対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード70340717品番1273A038.101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

静電気帯電防止機能と、優れた通気性を兼ね備えた一足。
衝撃緩衝性に優れたαGEL(R)をかかと部に搭載。
グリップ性に優れたCPグリップソール。
アッパーに通気性のよいメッシュを採用し、不快なムレを軽減。

サイズ(cm)30.0足幅ワイド(3E相当)ホワイト/ホワイト機能耐油性ラバー・静電気帯電防止仕様A種先芯入り形状ローカット規格JSAA規格アズワン品番65-1938-71甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする