ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの 区画チェーン
ミツギロンの プラスチックチェーン
プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70341084
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
プラスチック製のチェーンですので錆びません。
必要な長さにカットできます。
色
トラ
材質
PE
長さ(m)
50
用途
区分け等
質量(kg)
4.2
サイズ
6mm