曜日別特売
080EKR3 耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 70341312

※仕様変更後図面

080EKR3 耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 70341312
080EKR3 耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 70341312
080EKR3 耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 70341312
080EKR3 耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 70341312
080EKR3 耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 70341312
080EKR3 耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 70341312
080EKR3 耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 70341312
080EKR3 耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 70341312
080EKR3 耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 70341312
080EKR3 耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 70341312

耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き>

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
容量(L)84
内容量1台注文コード70341312品番080EKR3
参考基準価格(税別)¥271,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

開梱・設置・階段上下費用が含まれております。
2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品
のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。
詳細は図面と下記をご確認ください。
【変更内容】
●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの
溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。
●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。
060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段
070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段
080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段
【変更の理由】
●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。
●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)520×560×876有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×330×676容量(L)84耐火時間90分付属品鍵付き引出し×1、棚板×1、鍵×各2、ドア裏キーフック材質鋼材、耐火特殊コンクリート質量(kg)122オフホワイト外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×560×876内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×380×676RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※注文画面で納品場所に関する確認事項がございます。スムーズな納品のため、ご協力いただけますよう何卒宜しくお願い致します。
納入先エリアや階段手上げ等の条件により、配送業者の手配が必要となるため納品日数が1週間から2週間ほどいただく場合がございます。
※近隣に駐車スペースがない場合には、駐車時に車内に待機する分の人員が必要になりますので事前にご確認お願いいたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。キャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※80キロ以上の金庫に含まれる開梱設置料の階段上下料金は3階(1階分は13段まで)までとさせて頂きます。それ以上の階段上下分は別途料金を申し受けます。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※階段幅は各幅、長さのサイズにプラス100mmの余裕スペースが確保できているかご確認をお願いいたします。
※急階段、幅の狭い階段、螺旋階段などで階段作業が危険と運送業者が判断した場合は設置をお断りさせていただくこともあります。
※300Kg以上の商品は下見が必要となります。3名以上での作業と判断した場合、別途割増し料金が発生しますので予めご了承下さい。なお、下見の結果キャンセルとなった場合別途下見料を申し受けます。
※キャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より以下の通りお知らせします。*100Kg以下の製品は当日朝のご連絡 *101Kg以上の製品は前日夕刻のご連絡。
※階段作業が発生した場合、段数によっては別途追加費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70341312
2021-10-08
用途: 店舗内金庫として
卸売・小売業

大きさ、暗証番号の設定、開錠等滞りなく使用しています。設置場所の床の問題なのか(コンクリートです)少し傾いているような気がするので、設置の際に業者の方に言いましたが治りませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする