7023 感染症対策キット(5点セット) グローブマニア(川西工業) 70341355

 

7023 感染症対策キット(5点セット) グローブマニア(川西工業) 70341355 7023 感染症対策キット(5点セット) グローブマニア(川西工業) 70341355

感染症対策キット(5点セット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70341355 品番7023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

身に着ける物のみをセットにした簡易キッドの為、低コストで備蓄が可能となります。
嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。

材質
ヘアキャップ/不織布:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム
マスク/不織布:ポリプロピレン、ゴム:ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
エプロン/ポリエチレン
プラスチック手袋/塩化ビニル樹脂(可塑剤)
シューズカバー/ ポリエチレン、ゴム:天然ゴム
用途感染リスクのある嘔吐物や排泄物等の処理に セット内容不織布ヘアキャップ1枚、三層式マスク(PFE・BFE99%以上)1枚、ポリエチレン袖付エプロン1枚、プラスチック手袋1双、ポリエチレンシューズカバー1足 サイズフリー タイプ使い切り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70341355
2019-12-24
用途:
施設内で感染症罹患者が出た場合の対処時
医療・福祉・介護関連業

5点セットでこの価格は他ではなかなかありません。研修等でも活用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする