ウィンジョブ CP302

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 注文コード70341426 品番FCP302.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ14種類から選べます 他の種類を見る

足首をサポートするハイカットタイプ。
砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。

サイズ(cm)22.5 甲被タイプマジックタイプ シラントロ/イエロー 靴タイプスニーカー 形状ハイカット 機能耐油性ラバー 仕様A種先芯入り 規格JSAA規格 足幅ワイド(3E相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする