アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP302
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.0
注文コード
70341496
品番
FCP302.300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
この商品は
サイズ
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
足首をサポートするハイカットタイプ。
砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。
サイズ(cm)
26.0
甲被タイプ
マジックタイプ
色
シラントロ/イエロー
靴タイプ
スニーカー
形状
ハイカット
機能
耐油性ラバー
仕様
A種先芯入り
規格
JSAA規格
足幅
ワイド(3E相当)