耳楽リラマスク 日本製 個包装

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 70341575 品番 -
在庫数量:残り113点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別) アウトレット
¥299249

国内製造の耳が痛くなりにくいプリーツマスク。
赤ちゃんのオムツにも使用されている肌にやさしい素材を使用。
伸縮性があり長時間装着していても耳が痛くなりにくい。
3層構造でウィルス、細菌、花粉、ホコリ等の侵入をブロックします。
BFE,PFE,VFE99%カットフィルター採用。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズ小顔 寸法(縦×横)(mm)90×150 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)10 使用方法1.耳ひも部分は本体両側に一体化していますので、軽く引き剥がします。2.折り込まれた部分を広げます。3.耳ひもの接着部分がオモテ(前面)になるように、ひもを伸ばして耳に装着します。4.マスク本体を上下に広げてひだを調節して顔にフィットさせます。 種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン、(耳かけ部分)ポリプロピレン、(ノーズフィットワイヤー)ポリエチレン 生産国日本 対象ウィルス、細菌、花粉、ホコリ等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする