ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 冷却(制御機器)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の ブロワ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の ブロワその他関連用品
マイクロブロア
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70342064
品番
TF037-1001-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(g)
32以下
使用温度範囲(℃)
-10〜50
消費電力(W)
29以下
回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
定格電圧
DC24±10%
使用湿度範囲
10〜90%RH(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜60
保存湿度範囲
10〜90%RH(結露なきこと)
入力電流(A)
最大/2.0以下(DC)、4.0以下(パルス)
RoHS指令(10物質対応)
対応