※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
ミドラーパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70342266
品番
FF307C
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。
防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。
パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
仕様
男女共用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き、裾口ゴム絞り
色
グリーン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
53〜98
ズボン丈(cm)
96
生地性能
帯電防止
注意
※インナーシャツ・ソックスは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。