※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの クリーンフード
TriApex クリーンキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70342634
品番
JA471B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
後頭部ゴム絞り仕様の防塵キャップです。
色
ホワイト
生地性能
制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
女性用、後頭部ゴム絞り
用途
クリーンルーム用、異物混入対策
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※防塵服は別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。