※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの ヘアーネット
ヘアーネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
サイズ
S
材質
ポリエステル/ポリウレタン
注文コード
70342695
品番
JZ511C
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
キャップやフードのインナーとして使用でき、頭髪落下を防止するためのヘアーネットです。
色
ホワイト
サイズ
S
材質
ポリエステル/ポリウレタン
用途
異物混入対策
仕様
バンド部分に吸汗速乾ニット採用
注意
※防塵服は別売りです。