東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの アクセサリ・小物 クリーンルーム
クリーンルーム用バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70342729
品番
FD930C
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
手持ち肩掛け、両用タイプのクリーンルーム用バッグです。
ショルダーベルト取り外しが可能バッグ内にもファスナー付ポケットがあるため、小物などの収納ができます。
用途
クリーンルーム用
仕様
ショルダーベルト:取外し可・バッグ内:ファスナー付ポケットあり
材質
ポリエステル
色
ネイビー
アズワン品番
65-1916-40
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
42×11×32