画像準備中

Tタッチブラシクリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70342737 品番353-138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高級T型木製ハンドルを採用しているので保持性に優れ、長時間の使用にも疲れを感じません。
ブラシ部は毛丈が長く、最高級の豚毛をさらに厳選していますので適度な腰があり、エア抜きもスムーズです。

毛材豚毛 毛先幅(mm)約275 毛丈(mm)約20 サイズ9寸 ハンドル厚さ(mm)約12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする