※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの 一般・作業マスク
東洋リントフリーの クリーンルーム用マスク
ディスポーザブルマスク(耳掛け型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
70342738
品番
FZ554C
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
クリーンルーム向けの使い捨てマスクです。耳掛け型。
フィルター性のある不織布素材などを使用し、幅広いゾーンに対応します。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
3層
サイズ
フリー
寸法(縦×横)(mm)
90×175
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
50
用途
クリーンルーム用
仕様
3PLY
材質
ポリプロピレン不織布
注意
※クリーン洗浄処理はされておりません。