※着用例

TriApex クリーンフード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70342896 品番 JL4251
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

吸汗速乾性の快適清涼素材を使用したクリーンフードです。
耳部に毛髪を通しにくいメッシュを使用し、外音の聞き取りづらさを低減します。
顔周りに吸汗速乾性に優れたニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。
タレ部分には通気性の良いメッシュ素材を使用し、防塵服と重なる部分のムレ感を軽減します。

ホワイト 生地性能制電性・快適性・吸汗速乾性・涼感・冷感・通気性 サイズS 材質ポリエステル/ポリウレタン 仕様男女共用、顔周りにソフトフィット素材、メガネ通し穴付き、後頭部ゴム絞り(1本)、衿元合せに脱落防止ホック採用、タレ部分は高通気メッシュ素材、ツバ付 用途クリーンルーム用、異物混入対策 型番3K2351-KW アズワン品番64-8905-40
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※クリーンウェアは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
※同一製品の旧品番のロットから出荷される場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする