※着用例
東洋リントフリー
TriApex 超制電 クリーンパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70342948
品番
FS312A
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。
上着:FS215C(別売)と共用して使用します。
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用
仕様
男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
65-1696-45
生地性能
超制電性・防塵
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※インナーシャツ・シューズは別売りです。
※生地には格子状に導電糸が入っています。