ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70342956 品番 TC3-PB12-R1/2
参考基準価格(税別)¥1,716 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【漏れ・抜け防止 袋ナットホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
【軽量ホース継手】 樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現。
【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。
※屋内専用継手

用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 仕様屋内専用継手 材質【ニップル・リング(袋ナット内)】真鍮 【袋ナット】ナイロン 【ネジ・スリーブ】ポリアセタール 質量(kg)0.081 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 寸法L(mm)55 ねじ規格R1/2 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 寸法d1(Φmm)10 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホース内径(Φmm)12 アズワン品番65-0878-46 寸法HEX1(mm)30
注意
※ネジ部に段差がありますのでサニタリー配管(食品等)には不向きです。
※食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

商品説明動画

【作業性向上】ホースと継手の取付方法|袋ナット式(ホース内径9〜25ミリ用)トヨコネクタTC3-PB( ネジ/真鍮+樹脂 )
2分でわかる!トヨコネクタ取付作業性 作業時間短縮と標準化へ
この動画は、2人が参考にしています。
検証!トヨコネクタ (ネジ) 流体漏れ・ホース抜け防止効果
漏れ抜けトラブル0へ トヨコネクタ シリーズ
【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70342983
2023-09-13
用途:
屋内の水道設備の配管
サービス業

従来はホースクランプを使っていましたが給水圧が高めなため稀に外れてしまう場合があり、本品に変えました。期待通り確実に留めることができました。また、ホースのねじれを回避できる点も助かりました。ただちょっとお高いですね。

対象商品:
70342965
2021-08-04
用途:
実験装置への配管
国立大学法人東北大学 様

タケノコと比べてしっかり止められるだけでなく、取り外しも容易でとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする