漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70342965 品番 TC3-PB15-R1/2
参考基準価格(税別)¥2,266 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

◆◇特長◇◆
※屋内専用継手になります。
【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手
【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要
【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減
【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現
【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能
【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。
・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。

用途
・トヨックスホース専用継手
・工場設備配管・各種機械組込用継手
仕様屋内専用継手 材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール 質量(kg)0.091 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 寸法L(mm)58 ねじ規格R1/2 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 寸法d1(Φmm)13 法規制RoHS2修正規制適合 材質(スリーブ)ポリアセタール 適合ホース内径(Φmm)15 アズワン品番65-0878-47 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)36
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。
※取付作業は10℃以下で実施してください。10℃以下での取付作業は樹脂の硬化により、一時的に負荷が大きく破損する可能性があります。
※ホースを挿入する際に、ホース口表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。
※袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。隙間がある状態で使用されますとホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。

商品説明動画

【作業性向上】ホースと継手の取付方法|袋ナット式(ホース内径9〜25ミリ用)トヨコネクタTC3-PB( ネジ/真鍮+樹脂 )
2分でわかる!トヨコネクタ取付作業性 作業時間短縮と標準化へ
この動画は、2人が参考にしています。
検証!トヨコネクタ (ネジ) 流体漏れ・ホース抜け防止効果
漏れ抜けトラブル0へ トヨコネクタ シリーズ
【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70342983
2023-09-13
用途:
屋内の水道設備の配管
サービス業

従来はホースクランプを使っていましたが給水圧が高めなため稀に外れてしまう場合があり、本品に変えました。期待通り確実に留めることができました。また、ホースのねじれを回避できる点も助かりました。ただちょっとお高いですね。

対象商品:
70342965
2021-08-04
用途:
実験装置への配管
国立大学法人東北大学 様

タケノコと比べてしっかり止められるだけでなく、取り外しも容易でとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする